Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DBDS2K2X/315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD8070_15_17R.TIF
IH_HAD8070_15_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900203853
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900203853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Einstellwert.
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
2
Max. Volumenstrom:
2 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.23 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.