Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD2,8-70-1X/20Z08C-1N111-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-0531613300
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0531613300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher nach europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 20 bar Stickstoff
  • Anschluss M22x1,5 Einschraubbohrung mit Außensechskant
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
70 bar
Konformitätsbeschreibung:
CE gemäß Richtlinie 2014/68/EU
Max. Volumenstrom:
70 l/min
Nennvolumen:
2.8 l
Konformität:
CE
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,37*
€ 560,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.