Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD0,7-180-1X/70Z06A-1N111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-0531602564
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0531602564
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 PED 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 70 bar Stickstoff
  • Anschluss M18x1,5 Einschraubbohrung
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
180 bar
Konformitätsbeschreibung:
Betriebsanleitung
Max. Volumenstrom:
180 l/min
Nennvolumen:
0.7 l
Konformität:
BA
Gewicht:
2.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.