Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Stones 35, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzenkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Anthracite, 34 cm Durchmesser, 26 cm hoch, 15 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-63220
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63220
EAN/GTIN:
     4033083632208
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Stones harmoniert wunderbar mit Bodenfliesen und Steinwänden: Die Oberfläche der Pflanzgefäße erinnern an die mehrschichtige Struktur von Natursteinplatten. Ob einzeln oder in in kleinen Gruppen arrangiert gibt Stones dem Outdoor-Ambiente einen besonders natürlichen Rahmen. Die Serie Stones umfasst runde und eckige Pflanzgefäße, Stones Square, sowie runde Pflanzschalen.


-Pflanzgefäß aus 100% recyceltem Kunststoff mit natürlich anmutender Oberfläche, die an mehrschichtige Strukturen von Natursteinplatten erinntert. Für deinen Außenbereich.

-Maße: Durchmesser oben innen: 30,4 cm, oben außen: 34 cm, Höhe: 26 cm, Gewicht: ca.480 g

-For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland aus 100 % recyceltem Kunststoff REDURO. Wir geben 3 Jahre Garantie auf alle REDURO Pflanzgefäße. >/p>-Stones verfügt über drei Wasserablauflöcher und einem Mini-Wasserreservoir im Gefäßboden. Damit wird Staunässe verhindert und gleichzeitig hat deine Pflanze einen Extra-Vorrat an Gießwasser. .

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
34,00 cm
Breite außen:
34,00 cm
Höhe außen:
26,00 cm
Gewicht:
0,4800 kg
Durchmesser außen:
34,0 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
285
Volumen:
15,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, scheurich übertopf, blumenkübel, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.