Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Formia 60, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Schwarz-Granit, 60 cm Durchmesser, 44,4 cm hoch, 74 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-62815
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     62815
EAN/GTIN:
     4033083628157
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Formia bringt mediterranen Lifestyle in Ihren Garten: In klassisch-mediterranem Terracotta-Look gehalten, setzen die zylinderförmigen Pflanzgefäße typische Landhaus-Akzente auf Balkon, Terrasse oder im Garten. In Formia Pflanzgefäßen finden vom Zitrusstämmchen bis zum üppig blühenden Hibiskusstrauch verschiedene Pflanzen Platz: Erlaubt ist, was gefällt! Die großen Formia Pflanzgefäße haben es, im wahrsten Sinne des Wortes, in sich: Ob als Deko-Objekt ohne Pflanze oder als Zuhause für üppige Sträucher oder Bäume - die Formia "big pots" aus hochwertigem GARDURO Kunststoff sind langlebige Großtöpfe, die neugierige Blicke auf sich ziehen.


-Zeitlos schöner, zylinderförmiger Blumenkübel im klassischen mediterranen Landhausstil für deinen Außenbereich

-Maße: Durchmesser oben innen: 50,8 cm, oben außen: 60 cm, Höhe: 44,4 cm, Gewicht: ca.2090 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Das Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff in klassischem mediterranen Landhausstil mit breiter Krempe bietet Raum für individuelle Bepflanzungs-Ideen

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
60,00 cm
Breite außen:
60,00 cm
Höhe außen:
44,40 cm
Gewicht:
2,0900 kg
Durchmesser außen:
60,0 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
064
Volumen:
74,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, übertopf schwarz, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.