Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Pisa 45, Hochgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Stony Grey, 45 cm Durchmesser, 60,6 cm hoch, 72,5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-62804
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     62804
EAN/GTIN:
     4033083628041
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Pisa steht für zeitlos elegante Gestaltung Ihres Außenbereichs: Bepflanzen Sie Ihre Pisa Hochgefäße mit blühenden Hortensien, immergrünen Sträuchern oder Gräsern. Auf dem Balkon oder der Terrasse wie auch im Garten wirkt Pisa durch sein unaufdringliches Design.


-Hohes Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff in klassischer Form und eleganter Stein-Optik für deinen Außenbereich

-Maße: Durchmesser oben innen: 39 cm, oben außen: 45 cm, Höhe: 60,6 cm, Gewicht: ca.2600 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Das dickwandige Hochgefäß aus hochwertigem Kunststoff in eleganter Stein-Optik bietet Raum für individuelle Bepflanzungs-Ideen

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
45,00 cm
Breite außen:
45,00 cm
Höhe außen:
60,60 cm
Gewicht:
2,6010 kg
Durchmesser außen:
45,0 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
089
Volumen:
72,50
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.