Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Coneo High 55, Hochgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Schwarz-Granit, 28,5 cm Durchmesser, 56,2 cm hoch, 9 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-58462
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58462
EAN/GTIN:
     4033083584620
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Das Coneo High Hochgefäß verbindet modernes Design mit natürlicher Optik. Seine leicht konische Form und sein charakteristisches Rillen-Design machen ihn zum schicken Hingucker auf Terrasse, Balkon und im Garten. Der hohe Pflanzkübel mit Inneneinsatz kann leicht be- und umgepflanzt werden. Besonderheit in der 70 cm hohen Gefäß-Variante: Um den hohen Pflanzkübel stabiler zu machen, kann z.B. Split in den Gefäßboden gefüllt werden. Ein Sieb verschließt das Einfüll-Loch und lässt überschüssiges (Gieß-)wasser ablaufen. Innovativ: integrierter Wasserablauf mit Verschluss Coneo High Blumenkübel können flexibel sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der Verschluss „parkt“ in der Inneneinsatz-Wand und ist bei Bedarf (z.B. Umzug des Pflanzkübels in den Wintergarten) immer griffbereit.


-Moderner hoher Blumenkübel mit charakteristischem Rillen-Design – hochwertiger Kunststoff – natürliche Farben - für deinen Außenbereich

-Maße: Durchmesser oben innen: 23,5 cm, oben außen: 28,5 cm, Höhe: 56,2 cm, Gewicht: ca.1800 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Das Pflanzgefäß mit Inneneinsatz ermöglicht dir ein bequemes Be- und Umpflanzen, sowohl drinnen als auch draußen: Für den integrierten Wasserablauf wird ein patentierter Verschluss mitgeliefert.

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
28,50 cm
Breite außen:
28,50 cm
Höhe außen:
56,20 cm
Gewicht:
1,8000 kg
Durchmesser außen:
28,5 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
243
Volumen:
9,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, übertopf schwarz, scheurich übertopf, blumenkübel, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.