Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Country Star 40, Pflanzgefäß/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Metallic Grey, 39 cm Durchmesser, 30 cm hoch, 21,5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-57668
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     57668
EAN/GTIN:
     4033083576687
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Country Star ist der bei Gartenfans beliebte Pflanzkübel-Allrounder. Mit seinem natürlichem, rustikalen Look und seiner organischen Form passt er einfach perfekt in den Gemüse- oder Landhaus-Garten sowie auf Terrasse und Balkon. Pflanzen-Komfort im Topfboden Country Star Pflanzgefäße verfügen über ein Wasserreservoir und Wasserablauflöchern. Damit schützen sie die Pflanze sowohl vor Staunässe als auch vor dem Austrocknen.


-Leichtes Pflanzgefäß im Landhausstil aus hochwertigem Kunststoff für deinen Garten und Balkon - Natürlicher Look - Praktische breite Krempe

-Maße: Durchmesser oben innen: 35,5 cm, oben außen: 39 cm, Höhe: 30 cm, Gewicht: ca.630 g

-For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland aus 100 % recyceltem Kunststoff REDURO. Wir geben 3 Jahre Garantie auf alle REDURO Pflanzgefäße. >/p>-Mit Wasserreservoir und Wasserablauflöchern für optimale Pflanzenpflege: Das Pflanzgefäß schützt deine Pflanze sowohl vor Staunässe als auch vor schnellem Austrocknen

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
39,00 cm
Breite außen:
39,00 cm
Höhe außen:
30,00 cm
Gewicht:
0,6280 kg
Durchmesser außen:
39,0 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
270
Volumen:
21,50
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, übertopf grau, scheurich übertopf, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.