Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VKS KN Vlieskompaktscheibe 150 x 6,4 x 25,40mm 3S-fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305975
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305975
EAN/GTIN:
     4011890096802
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 150mm
Vlies-Kompaktscheibe für die Bearbeitung in engen Stellen und Kehlnähten. Härtegrad: 3/4 medium; 6/7 hart. • Optimal in Kehlnähten • Dekoratives Schliffbild • Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
150 x 6,4 x 25,40
Produktform:
Schleifscheibe gerade - Form 1
Stück Gewicht:
0,054 KG
Maximale Drehzahl:
5000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Vlies:
3S-fine
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, schleifvlies, vlies, scheibe, reinigen, polieren, oberflächenfinish
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 31,94*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 96,32*
€ 96,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 78,27*
€ 101,58*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 159,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.