Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VKSS WS Vlieskompaktscheibe 125 x 22,23mm 4A-coarse


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305309
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305309
EAN/GTIN:
     4011890080252
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 125mm
Vlies-Kompaktscheibe zum Einsatz auf Winkelschleifern. Härtegrad: medium. • Gerade oder schräge Ausführung • Dekoratives Schliffbild • Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,096 KG
Maximale Drehzahl:
9800 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Vlies:
4A-coarse
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, schleifvlies, vlies, scheibe, reinigen, polieren, oberflächenfinish
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,31*
€ 39,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 43,99*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 50,23*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (€ 19,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.