Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SSH Schleifhülse 15 x 30mm K50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305216
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305216
EAN/GTIN:
     4011890080719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülsen zum Aufspannen auf passende Expandierkörper SHEK. Innenverstärkung aus Baumwolle. • Gute Abtragsleistung • Kleine Abmessungen für Arbeiten auf kleinstem Raum • Aluminiumoxid, für die Bearbeitung von Stahl
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
15 x 30
Stück Gewicht:
0,002 KG
Maximale Drehzahl:
26000 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
50
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse d15xb30mm, schleifhülsen rhodius, schleifring, schleifhülse, spindelschleifer, schleifkappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,02*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 42,70*
€ 42,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 32,55*
€ 44,29*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.