Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VISION PRO PACK, 5x Fächerschleifscheibe 115 x 22,23mm K40, schräg, PROline, Made in Germany, transparent beim Drehen, Edelstahl, Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-211306
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     211306
EAN/GTIN:
     4011890124390
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkon-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die VISION PRO beim Drehen transparent. Das ermöglicht permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses. • Freie Sicht auf das Werkstück • Kontrollierter Materialabtrag • Besonders gut bei der Anwendung auf Stahl
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,074 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
13300 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe 115 mm k40 rhodius, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, lamellenschleifscheibe, lamellen schleifscheibe, fächerscheibe, schleifmopteller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,01*
€ 18,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,02*
€ 20,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,85*
€ 28,29*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 29,25*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 31,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 3,602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.