Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS RS480 CERAMICON, 10x Profi Schruppscheibe 180 x 7,0 x 22,23mm, Keramikkorn, TOPline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl, Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-210240
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     210240
EAN/GTIN:
     4011890096468
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 180 x 7
schruppscheibe
Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn. Hochleistung auch auf Stahl und Guss. • Hohe Zerspanungsleistung • Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer • Sicher durch drei vollflächige Gewebelagen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 7,0 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Stück Gewicht:
0,433 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
78A24A10BF13778
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, schleifscheibe, (trennscheibe, stahltrennscheibe)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 61,06*
€ 81,93*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 83,82*
€ 83,82*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.