Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ST38 Stationäre Trennscheibe 400 x 3,0 x 25,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-209500
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     209500
EAN/GTIN:
     4011890090039
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Stationäre Edelstahltrennscheibe speziell für die Kappsäge entwickelt. Hoher Zirkonanteil. Eisen- und schwefelfrei. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Hohe Standzeit • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
400 x 3,0 x 25,40
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,898 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
3850 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Kappsäge
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
31A24P9-BF13083
Weitere Suchbegriffe: rhodius trennscheibe, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 25,4mm, trennscheibe, stationäre trennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 25,68*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 180,20*
€ 180,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 152,57*
€ 194,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 256,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.