Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS RS28, 10x Schruppscheibe 180 x 7,0 x 22,23mm, ALPHAline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-208734
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     208734
EAN/GTIN:
     4011890071731
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 180 x 7
schruppscheibe
Schruppscheibe für den preisbewussten Fachmann, schleift leicht und mit guter Standzeit. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Angenehmes Schleifverhalten • Gute Zerspanung • Hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 7,0 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Stück Gewicht:
0,41 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
30A24P9BF11718
Weitere Suchbegriffe: rhodius schruppscheibe, schleifscheibe, (trennscheibe, stahltrennscheibe)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,89*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,55*
€ 33,55*
6 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,90*
€ 33,85*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 46,35*
€ 60,35*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.