Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ST34 Stationäre Trennscheibe 350 x 2,5 x 32,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-205836
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205836
EAN/GTIN:
     4011890054901
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Stationäre Trennscheibe mit hoher Zerspanung. Ideal auf transportablen Werkstattmaschinen (bis 3 KW) und Kappsägen. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Hohe Standzeit • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
350 x 2,5 x 32,00
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,55 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
4400 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Kappsäge
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A36N8BF348
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350x2,5x32, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, trennscheibe, stationäre trennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,87*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 64,05*
€ 64,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 53,99*
€ 72,92*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.