Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LSA F1, 10x Fächerschleifscheibe 115 x 22,23mm K80, schräg, Polyamidträger, PROline, Made in Germany, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-202487
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     202487
EAN/GTIN:
     4011890013342
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Normalkorund-Fächerschleifscheibe mit Polyamidträger. Sehr gute Leistungen bei Stahl. • Hohe Lebensdauer • Schnelle Zerspanung • Vibrationsdämpfender Polyamidträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,085 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
13300 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe rhodius ø 115 mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, lamellenschleifscheibe, lamellen schleifscheibe, fächerscheibe, schleifmopteller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,06*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,11*
€ 21,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,51*
€ 23,91*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,48*
€ 34,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.