Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FTK44 Freihandtrennscheibe 125 x 3,0 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-201838
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201838
EAN/GTIN:
     4011890010006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zuverlässige Freihandtrennscheibe mit geringem Kantenausbruch. Vielseitig im Einsatz. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 3,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gekröpft - Form 42
Stück Gewicht:
0,068 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Stein | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
C30Q-BF48
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x3x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1224*
€ 1,33566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.