Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ST56 Stationäre Trennscheibe 300 x 3,0 x 25,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-201397
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201397
EAN/GTIN:
     4011890007518
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Stationäre Trennscheibe mit hoher Zerspanungsleistung. Verstärkte Außenarmierung für eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Auch für Gussteile geeignet
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
300 x 3,0 x 25,40
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,57 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Maximale Drehzahl:
6400 U/min
Materialeignung:
Stahl | Guss
Maschineneignung:
Ortsfreie Trenn- und Schleifmaschine
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24R-BF564
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 300 × 32 ×3, dünnblech trennscheibe, rhodius trennscheibe, trennscheibe, stationäre trennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 16,37*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 98,58*
€ 98,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 83,61*
€ 107,24*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 110,24*
€ 142,83*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.