Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KSM Freihandtrennscheibe 180 x 3,0 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-200509
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200509
EAN/GTIN:
     4011890002780
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Der Klassiker unter den Metalltrennscheiben für den preisbewussten Fachmann. Trennt leicht bei guter Standzeit. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Leicht schneidend • Komfortables Trennverhalten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 3,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,17 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24P-BF25
Weitere Suchbegriffe: rhodius trennscheiben 180x3,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,2688*
€ 1,2688*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,44*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,44*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,51*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2688*
€ 1,50987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.