Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS RS66, 10x Stein und Guss Schruppscheibe 180 x 7,0 x 22,23mm, TOPline, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-200403
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200403
EAN/GTIN:
     4011890002209
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Schruppscheibe für Stein sowie die Bearbeitung von Grauguss und Titan. • Hohe Standzeit • Gute Zerspanungsleistung • Aggressives Schleifen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 7,0 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Stück Gewicht:
0,338 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Stein | Guss
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
C24P-BF29
Weitere Suchbegriffe: schleifscheibe, (trennscheibe, stahltrennscheibe)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,78*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 41,48*
€ 41,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 29,40*
€ 41,53*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 49,77*
€ 67,34*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.