Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke e.Guard Differenzstrommonitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke e.Guard Differenzstrommonitor
Doepke e.Guard Differenzstrommonitor
Doepke e.Guard Differenzstrommonitor
Doepke e.Guard Differenzstrommonitor
Doepke e.Guard Differenzstrommonitor
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09346367
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09346367
EAN/GTIN:
     4014712279643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstrom-Überwachungsgeräte (RCM) erfassen zuverlässig Fehler- sowie Differenzströme und melden diese, ohne die Anlage abzuschalten. Sie werden dort eingesetzt, wo ein Abschalten der Anlage nicht möglich oder erwünscht ist. Smarte, mischfrequenzsensitive Differenzstrommonitore (Typ F) erfassen zuverlässig Fehler- sowie Differenzströme und melden diese, ohne die Anlage abzuschalten. Die Ethernet-Schnittstelle überträgt die gemessenen Differenzstromwerte per Modbus-TCP-Protokoll. Die smarten Differenzstrommonitore sind unabhängig vom gewählten e.Guard-Level fester Bestandteil des e.Guard-Systems. Eigenschaften: geeignet zur Erfassung von Fehlerströmen des Typs F; überwachter Frequenzbereich 10 Hz 100 kHz; Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises bis 690 V AC / 1000 V DC; robustes Kunststoffgehäuse; einfache Montage; Konfiguration diverser Einstellungen und Ausgabe der Differenzstromwerte über Ethernet; 2 konfigurierbare Alarmrelais mit potenzialfreien Wechslerkontakten; Betriebsspannung per PoE (Power over Ethernet) oder 24 V DC- Direktanschluss; Montageart: Die Befestigung erfolgt auf einer Tragschiene. Einsatzgebiete: Das Überwachungsgerät eignet sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Zweckbauten und Industrieanlagen mit TN-S-, TN-C-S-Netzen, IT-Netzen und Gleichstromnetzen, z. B. in Serverräumen von Rechenzentren, in Laboratorien, in der Automobilindustrie und in Zusammenhang mit PV- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern, Klimaanlagen, Frequenzumrichtern, Schaltnetzteilen, Hochfrequenzstromrichtern. Druckereimaschinen und Verpackungsmaschinen; Geeignet für die Überwachung von AC-Stromkreisen und in Anlagen in denen elektronische Betriebsmittel Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hinweise: Das Gerät wird vorkonfiguriert ausgeliefert und kann ohne weitere Einstellungen in Betrieb genommen werden und standalone ohne e.Guard betrieben werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.eguard.de.
Weitere Informationen:
Elektrische Ausführung des integrierten Wandlers:
Differenzstromwandler
Mechanische Ausführung des integrierten Wandlers:
Durchsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
25 mm
Schnappbefestigung:
nein
Bemessungsstrom des überwachten Stromkreises:
63 A
Bemessungsspannung des überwachten Stromkreises:
400 V
Bemessungsfrequenz des überwachten Stromkreises fn:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Funktion:
für Wechselstromnetze
Frequenzselektive Erfassung:
nein
Anzahl der Frequenzbereiche:
7
Ansprechdifferenzstrom Idn AC:
3 A
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom fidn Typ A:
10 Hz | 100 Hz
Betriebsart:
Standalone
Betriebsspannung:
24 V
Schnittstelle Ethernet:
ja
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Schnittstelle 4-20 mA:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
89 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: doepke stromwandler, aufsteckstromwandler, RCM, Differenzstromüberwachungsgerät, Differenzstrommonitore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,32*
€ 606,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,60*
€ 569,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,96*
€ 533,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09344989
ab € 772,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.