Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERIDIAN Speiseteller, 26cm, hellblau, aus Porzellan, von caterado


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MERIDIAN Speiseteller, 26cm, hellblau, aus Porzellan, von caterado
MERIDIAN Speiseteller, 26cm, hellblau, aus Porzellan, von caterado
MERIDIAN Speiseteller, 26cm, hellblau, aus Porzellan, von caterado
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-571-102
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     571-102
EAN/GTIN:
     4007796060573
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
porzellan eßteller 26cm

• MERIDIAN Speiseteller, 26cm, hellblau, aus Porzellan, von caterado. Made in Europe
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Gewicht:
0.57 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.