Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERIDIAN Dessertteller, 19cm, gelb, aus Porzellan, von Caterado. Made in Europe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MERIDIAN Dessertteller, 19cm, gelb, aus Porzellan, von Caterado. Made in Europe
MERIDIAN Dessertteller, 19cm, gelb, aus Porzellan, von Caterado. Made in Europe
MERIDIAN Dessertteller, 19cm, gelb, aus Porzellan, von Caterado. Made in Europe
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-571-091
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     571-091
EAN/GTIN:
     4007796060467
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
dessertteller 19cm

• MERIDIAN Dessertteller, 19cm, gelb, aus Porzellan, von Caterado. Made in Europe
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.