Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller ISTA, Durchm. 22,5cm, von caterado, aus weißem Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Suppenteller ISTA, Durchm. 22,5cm, von caterado, aus weißem Porzellan
Suppenteller ISTA, Durchm. 22,5cm, von caterado, aus weißem Porzellan
Suppenteller ISTA, Durchm. 22,5cm, von caterado, aus weißem Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-571-011
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     571-011
EAN/GTIN:
     4007796057917
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

• Suppenteller ISTA, Durchm. 22,5cm, von caterado, aus weißem Porzellan. Made in Europe. Höhe 3,5 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.42 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,575*
€ 4,985*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 21,82*
€ 30,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,985*
€ 5,932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,795*
€ 5,706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,585*
€ 5,456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,395*
€ 5,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,575*
€ 4,254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.