Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller tief ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller tief ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 23 cm
Suppenteller tief ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 23 cm
Suppenteller tief ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 23 cm
Suppenteller tief ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 23 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-570-067
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-067
EAN/GTIN:
     8590438145814
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

• Suppenteller tief ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 23 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-055
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.