Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,25 Liter
Sahnegießer SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,25 Liter
Sahnegießer SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,25 Liter
Sahnegießer SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,25 Liter
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-570-065
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-065
EAN/GTIN:
     8590992465694
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

• Sahnegießer SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,25 Liter.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
95 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-066
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.