Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter
Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter
Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter
Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-570-063
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-063
EAN/GTIN:
     8590992465519
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

• Kaffeeobertasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,2 Liter.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,62*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,56*
€ 24,10*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 29,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-068
ab € 3,415*
Zubehör
CATERADO
570-064
ab € 2,4075*
Zubehör
CATERADO
570-065
ab € 4,58*
Zubehör
CATERADO
570-066
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.