Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm
Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-402-108
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     402-108
EAN/GTIN:
     4007796036554
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

• Kaffeebecher DIANE, Inhalt: 0,28 L, von caterado. Höhe: 8,9 cm, Durchmesser: 8,1 cm, aus weißem, hochwertigem Porzellan.
• Gut stapelbar, spülmaschinenfest
• und mikrowellengeeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.28 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79002*
€ 18,79012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11004*
€ 17,98095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,48004*
€ 17,23125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96002*
€ 16,61242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
39421
ab € 2,60*
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,12*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
Sonstiges
Henkel
SZ8
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.