Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Milchkännchen
>
Artikel
Milchkännchen mit Deckel VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 92 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-400-5190
Hersteller:
Caterado
Herst.-Nr.:
400-5190
EAN/GTIN:
4007796058198
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
• Milchkännchen mit Deckel VISTA, Edelstahl 18/10, Durchmesser: 92 mm, Höhe: 10 mm, Inhalt: 200 ml, mit gebürsteter Oberfläche, im Geschenkkarton
•
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
10 cm
Breite:
9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Oberfläche:
mattiert
... >
Gedeckter Tisch
>
Tisch-Accessoires
>
Edelstahl-Serie "Vista"
... >
Neuheiten & Angebote
>
Neuheiten
>
Rund um den gedeckten Tisch
Weitere Suchbegriffe:
Sahnespender
,
milchgießer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brot und Servierkorb VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 20 cm / 12 cm
Caterado
400-5185
€ 16,82*
Sonstiges
Salz- und Pfefferstreuer VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 45 mm
Caterado
400-5189
€ 11,75*
Sonstiges
Serviertablett VISTA, Edelstahl 18/10, Größe: 240 x 150 x 10 mm
Caterado
400-5191
€ 10,64*
Sonstiges
Snack und Dip Schale VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 120 mm / 88 mm
Caterado
400-5186
€ 9,17*
Sonstiges
Zuckerstickhalter VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 45 mm, Höhe: 70 mm
Caterado
400-5192
€ 5,56*
Sonstiges
Zuckertopf mit Deckel VISTA, Edelstahl 18/10, Ø: 100 mm, Höhe: 62 mm
Caterado
400-5188
€ 10,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.