| |
|
| Artikel-Nr.: CMAQ4-400-1655 Herst.-Nr.: 400-1655 EAN/GTIN: 4007796033676 |
| |
|
| | |
| 5-teiliges Milch- und Zucker-Set WAVE, Edelstahl 18/10 gebürstet, spülmaschinengeeignet, Inhalt: Tablett, Gießer, Zuckerdose, Zuckerlöffel. Milchkännchen und Zuckerdose aus gebürtstetem Edelstahl 18/10 sehen griffbereit auf einem Tablett. Gießer 0,2ltr. (Höhe 9,4cm), Zuckerdose 0,25ltr. (Höhe 7,5cm) mit Deckel, Löffel und passendem Tablett (26x14cm).
• Mit WAVE steht das Milchkännchen und die Zuckerdose auf einem Tablett immer griffbereit. • Maße Tablett 26 x 14 cm; Maße Gießer 10 x 6,5 cm - Inhalt 0,25 Liter; Maße Zuckerdose 7,5 x 6 cm; inkl. Zuckerlöffel. • Für den fein gedeckten Tisch, aus gebürstetem Edelstahl. • Ein elegantes und hochwertiges Design, nicht nur für das Büro. • WAVE ist spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Farbe: | silber | Gewicht: | 0.54 kg | Form: | rechteckig | spülmaschinengeeignet: | Ja | Oberfläche: | gebürstet | Pfandartikel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |