Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett "OHIO", aus Kunststoff, Grau, rund, Maße ca.: Ø 36,5cm x H 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett "OHIO", aus Kunststoff, Grau, rund, Maße ca.: Ø 36,5cm x H 2 cm
Serviertablett "OHIO", aus Kunststoff, Grau, rund, Maße ca.: Ø 36,5cm x H 2 cm
Serviertablett "OHIO", aus Kunststoff, Grau, rund, Maße ca.: Ø 36,5cm x H 2 cm
Serviertablett "OHIO", aus Kunststoff, Grau, rund, Maße ca.: Ø 36,5cm x H 2 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-307-017
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     307-017
EAN/GTIN:
     4007796057580
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund

Serviertablett "OHIO", aus Kunststoff, Grau, rund, Maße ca.: Ø 36,5cm x H 2 cm, mit gummierter Oberfläche für einen sicheren Stand
Stapelbar. Spülmaschinengeeignet.
Verpackt im Polybeutel.

• Mit gummierter Oberfläche für einen sicheren Stand des Transportguts.
• Angenehme Größe und Form.
• Maße: Durchmesser 36,5 cm, Höhe: 2 cm, Gewicht ca. 460g.
• Hergestellt aus grauem PP Kunststoff.
• Stapelbar und spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
37 cm
Gewicht:
0.46 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.