Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne BRIGHTON aus Edelstahl, 1,2 Liter, mit goldfarbener PVD-Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne BRIGHTON aus Edelstahl, 1,2 Liter, mit goldfarbener PVD-Beschichtung
Teekanne BRIGHTON aus Edelstahl, 1,2 Liter, mit goldfarbener PVD-Beschichtung
Teekanne BRIGHTON aus Edelstahl, 1,2 Liter, mit goldfarbener PVD-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-306-060
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     306-060
EAN/GTIN:
     4007796062256
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne

Teekanne BRIGHTON, Inhalt: 1,2 Liter, mit PVD-Beschichtung, Farbe: Gold. aus Edelstahl 18/10 poliert.
Doppelwandig, mit herausnehmbarem Teesieb-Einsatz für losen Tee.

Maße:
Breite: 20,4 cm,
Bodendurchmesser: 14,5 cm,
Höhe: 15,5 cm

spülmaschinengeeignet,

• Doppelwandig
• Hergestellt aus Edelstahl 18/10 mit polierter Oberfläche und PVD-Beschichtung in gold
• Das Fassungsvermögen beträgt 1,2 Liter
• Enthält ein Teesieb aus Edelstahl 18/10
• Maße: 16 x 20,5 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
gold
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.90 kg
Form:
rund
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.