Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagner-Kühler PORTLAND, Edelstahl, 5L Schale mit Fuß, aus Edelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champagner-Kühler PORTLAND, Edelstahl, 5L Schale mit Fuß, aus Edelstahl 18/10
Champagner-Kühler PORTLAND, Edelstahl, 5L Schale mit Fuß, aus Edelstahl 18/10
Champagner-Kühler PORTLAND, Edelstahl, 5L Schale mit Fuß, aus Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-306-053
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     306-053
EAN/GTIN:
     4007796061587
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler

Champagner-Kühler PORTLAND, Edelstahl, 5 ltr.
Schale mit Fuß, aus Edelstahl 18/10, einwandig.
Durchm. oben ca. 31 cm. Zum Befüllen mit Eis.
Höhe ca. 16,7 cm, Volumen: ca. 5 Liter. Durchmesser unten: 18,5cm.
Gewicht: 690g. Innen mattiert, außen glanzpoliert.

• Aus Edelstahl 18/10, innen mattiert, außen hochglanzpoliert, zum Befüllen mit Eis.
• Maße: Höhe ca. 16,7cm, Durchmesser oben ca. 31 cm, unten ca. 16,7 cm, Volumen ca. 5 Liter, Gewicht ca. 690 g.
• Die Schale Portland ist in weiteren Farben erhältlich.
• Esmeyer Artikel Nr. 306-053
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
31 cm
Gewicht:
0.80 kg
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.