Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6L Edelstahl 15/1, doppelwandig, mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6L Edelstahl 15/1, doppelwandig, mattiert
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6L Edelstahl 15/1, doppelwandig, mattiert
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6L Edelstahl 15/1, doppelwandig, mattiert
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-306-052
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     306-052
EAN/GTIN:
     4007796061570
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 ltr.
Edelstahl 15/1, doppelwandig, mattiert
Volumen 1,6 ltr. Gewicht 500g. Maße: 20 cm hoch, 12 cm Durchmesser.
im Geschenkkarton

• Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 15/1,
• Doppelwandig und mit gebürsteter Oberfläche
• Maße: Höhe ca. 20 cm, Durchmesser ca. 12 cm
• Verpackt in einem farbig bedruckten Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
Oberfläche:
gebürstet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.