|  |
 |
| Artikel-Nr.: CMAQ4-306-045 Herst.-Nr.: 306-045 EAN/GTIN: 4007796061624 |
| |
|
|  |  |
 | Champagner-Kühler PORTLAND, Edelstahl, 5 ltr., mit champagnerfarbener PVD-Beschichtung Schale mit Fuß, aus Edelstahl 18/10, einwandig, mit champagnerfarbener PVD-Beschichtung. Zum Befüllen mit Eis. Durchm. 31 cm, Höhe ca. 16,7 cm, Volumen: ca. 5 Liter. Durchmesser unten: 18,5 cm. Gewicht: 690g. Innen und außen farbig. Innen mattiert, außen glanzpoliert. • aus Edelstahl 18/10 mit PVD Beschichtung in champagner, innen und außen farbig, innen mattiert, außen glanzpoliert • zum Befüllen mit Eis • Maße: Höhe ca. 16,7cm, Durchmesser oben ca. 31 cm, unten ca. 16,7 cm, Volumen ca. 5 Liter, Gewicht ca. 690 g • die Schale Portland ist in weiteren Farben erhältlich • Esmeyer Artikel Nr. 306-045
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl 18/10 | Farbe: | gold | Höhe: | 17 cm | Durchmesser: | 31 cm | Gewicht: | 0.69 kg | Form: | rund | Oberfläche: | hochglanz | Volumen: | 5.00 Liter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |