Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 L, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 L, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 L, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 L, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-306-033
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     306-033
EAN/GTIN:
     4007796061525
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 ltr., mit kupferfarbener PVD-Beschichtung.
doppelwandig, aus Edelstahl 15/1, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung.
Volumen 1,6 ltr.. Gewicht 500g, Höhe 20 cm, Durchmesser 12 cm.
im Geschenkkarton

• Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 15/1, mit kupferfarbener PVD-Beschichtung
• Doppelwandig und mit hochglanzpolierter Oberfläche
• Maße: Höhe ca. 20 cm, Durchmesser ca. 12 cm
• Verpackt in einem farbig bedruckten Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
kupfer
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.