Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Drehverschlusskanne
>
Artikel
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, weiß lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-305-051
Hersteller:
Caterado
Herst.-Nr.:
305-051
EAN/GTIN:
4007796048274
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, weiß lackiert, Höhe: 20,8 cm, Durchmesser: 13,5 cm.
Mit glänzender Oberfläche, und praktischer Einhandbedienung.
Handspülung empfohlen.
• Die Thermoskanne GLACE ist aus doppelwandigem Edelstahl, mit weiss lackierter Oberfläche. Inhalt 1,0 Liter.
• Sie ist für alle Liebhaber von Tee und Kaffee genau die richtige Kanne. Auch mit 1,5 Liter Inhalt erhältlich.
• Die Höhe von GLACE beträgt ca. 20,8 cm, der Durchmesser: ca. 13,5 cm. Handspülung wird empfohlen.
• Hält Ihren Kaffee oder Tee stundenlang heiß. GLACE ist auch in anderen Farben erhältlich. Geprüfte Laborqualität nach DIN-EN 12546-1
• GLACE ist auch hervorragend als Geschenk geeignet, da die Lieferung in einem hübschen Geschenkkarton erfolgt.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
weiß
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.68 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
einzeln verpackt:
Ja
... >
Alles für Getränke
>
Isolierkannen Metall
>
Isolierkanne Glace
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
Weitere Suchbegriffe:
Thermos-Kanne
,
Thermoskanne
,
isolierkanne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzdeckel für Isolierkanne GLACE, alle Größen und Farben
Caterado
305-052
€ 6,44*
Zubehör
Helios Reinigungstablette Isolierkanne 25 St./Pack.
Helios
9901
€ 17,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.