Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß doppelwandiger Edelstahl, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß doppelwandiger Edelstahl, weiß
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß doppelwandiger Edelstahl, weiß
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß doppelwandiger Edelstahl, weiß
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß doppelwandiger Edelstahl, weiß
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß doppelwandiger Edelstahl, weiß
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß doppelwandiger Edelstahl, weiß
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß doppelwandiger Edelstahl, weiß
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-305-041
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     305-041
EAN/GTIN:
     4007796048076
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1,5 Liter, weiß
doppelwandiger Edelstahl, weiß lackiert,
Mit glänzender Oberfläche, und praktischer Einhandbedienung.
Höhe: 24,3 cm, Durchmesser: 13,5 cm.
Handspülung empfohlen.



• Isolierkanne aus doppelwandigem Edelstahl, mit weiß lackierter Oberfläche.
• Fassungsvermögen ca. 1.5 Liter, auch mit 1,0 Liter Inhalt erhältlich.
• Höhe ca. 24,3 cm, Durchmesser ca. 13,5 cm.
• Hält Getränke stundenlang heiß oder kalt. Isolierleistung geprüft nach DIN-EN 12546-1.
• Auch in anderen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
weiß
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.76 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
305-052
€ 6,44*
Zubehör
Helios
9901
€ 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.