Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-439014000 Herst.-Nr.: 302-007 EAN/GTIN: 4007796039081 |
| |
|
| | |
| 6 Kaffeebecher FAKT im Set, Inhalt: 0,25 Liter aus weißem Porzellan mit braunem Druck Cafe Noir, im Geschenkkarton
• 6 Kaffeebecher aus weißem Porzellan mit Dekordruck "Café Noir" in braun • Fassungsvermögen je ca. 0,25 Liter • Feine, dünnwandige Qualität • Mit großzügigem Henkeldurchmesser, angenehm zu greifen für Jedermann • Spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | weiss mit farbigem Dekor | Gewicht: | 1.60 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Oberfläche: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, kaffeebecher porzellan 0,25l, porzellan tasse, porzellantasse weiß |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 18,07* | € 23,30* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,59002* | € 23,31* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 18,28* | € 24,43* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 20,04* | € 26,66* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,33* | € 32,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,01167* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|