Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser / Pizzamesser SYLVIA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser / Pizzamesser SYLVIA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm
Steakmesser / Pizzamesser SYLVIA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm
Steakmesser / Pizzamesser SYLVIA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm
Steakmesser / Pizzamesser SYLVIA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm
Steakmesser / Pizzamesser SYLVIA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-156-019
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-019
EAN/GTIN:
     4007796029259
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

• Steakmesser / Pizzamesser SYLVIA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm. Mit Wellenschliff.
• Entdecken Sie die gesamte Serie mit vielen Zubehörteilen bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
23 cm
Gewicht:
0.09 kg
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: steakmesser esmeyer, pizza messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-017
ab € 1,35*
Sonstiges
Esmeyer
156-016
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.