Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6111-20 Herst.-Nr.: L6111-20 EAN/GTIN: 04004182061114 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste-Etiketten 210x297 mm auf DIN A4 Bogen gelb 20 Blatt / 20 Etiketten wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig abwaschbar, reißfest, Uv-beständig temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern | Werkstoff: | Polyester | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Ausschneiden individueller Größen | Breite: | 210 | Höhe: | 297 | Farbe: | gelb | Anzahl der Blätter je Packung: | 20 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, wasserfeste etiketten, kopieretiketten gelb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 19,61* | € 26,84* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,85* | € 27,12* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 20,94* | € 29,29* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,14* | € 30,14* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 22,30* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Etiketten (ab € 0,9805* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|