Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, Fachhöhe 418 mm ,HxBxT 1800 x 800 x 500 mm, 8 Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, Fachhöhe 418 mm ,HxBxT 1800 x 800 x 500 mm, 8 Abteile
Schließfachschrank, Fachhöhe 418 mm ,HxBxT 1800 x 800 x 500 mm, 8 Abteile
Schließfachschrank, Fachhöhe 418 mm ,HxBxT 1800 x 800 x 500 mm, 8 Abteile
Schließfachschrank, Fachhöhe 418 mm ,HxBxT 1800 x 800 x 500 mm, 8 Abteile
Artikel-Nr.:
     CM-Y73W573
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     519609
EAN/GTIN:
     4061753010285
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, Fachhöhe 418 mm, HxBxT 1800 x 800 x 500 mm, 8 Abteile, komplett lichtgrau.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss. Geschlossen lässt sich der Verschluss um 360° drehen - Aufbrechen durch Überdrehen ist nicht mehr möglich.

Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Mit einem in der Tür integrierten und in das Gehäuse einlaufenden Profil verstärkt. Integrierter Türöffnungsbegrenzer, Öffnungswinkel 100°. Serienmäßig mit Sicherheitsdrehriegelverschluss (geeignet für Bügelschlösser Ø 6 - 8 mm). Belüftung durch Lochbilder in Türen und Rückwand. Serienmäßig mit bodenschonenden, verzinkten Schrankfüßen. Ohne Mehrpreis auch mit 100 mm hohem Sockel lieferbar. Schrankfüße und Sockel bis 10 mm höhenverstellbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
8 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,52*
€ 933,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,13*
€ 914,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 760,45*
€ 904,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,66*
€ 882,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,06*
€ 784,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.