Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter, HxLxB 320x600x400mm, PP, Wände/Boden geschl., grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Stapelbehälter, HxLxB 320x600x400mm, PP, Wände/Boden geschl., grau/blau
Euronorm-Stapelbehälter, HxLxB 320x600x400mm, PP, Wände/Boden geschl., grau/blau
Artikel-Nr.:
     CM-XL3HN6Z
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456775
EAN/GTIN:
     4005187567755
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
- Aus schlagfestem Polypropylen
- Verstärkter Boden für extra Stabilität und Dichtigkeit
- Mit offenem Griff- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Umweltfreundlich, völlig recyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -20° bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Laugen und Säuren (bitte anfragen)
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Stülpdeckel
- Scharnierdeckel
- Verschluss-Clip
Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
Eco
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Höhe:
320 mm
Innenhöhe:
315 mm
Länge:
600 mm
Innenlänge:
565 mm
Breite:
400 mm
Innenbreite:
365 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Stirnseite:
mit Eingrifföffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör
Deckeltyp:
Stülpdeckel
Lebensmittelgeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
grau/blau
Unterbau:
Standfläche
Gewicht:
2.3 kg
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 144 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 288 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,09*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,60*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.