Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform wetterfest Folienetikett, 30 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     CM-XJ7E97R
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6128-20
EAN/GTIN:
     4004182048375
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Folien-Etiketten
Wetterfeste-Etiketten. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern. Werkstoff: Polyester. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Ausführung: witterungsbeständig, abgerundete Ecken vorhanden, umlaufender Rand vorhanden. Etiketten sind Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-20°C bis +80°C), spritzwasser- und reißfest. Größe (B x H) oder (Ø): 30 x 30 x 30 mm. Farbe: gelb. Anzahl der Blätter je Packung: 20 Blatt. Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 48/960 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Werkstoff:
Polyester
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Etiketten sind Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-20°C bis +80°C), spritzwasser- und reißfest
Breite:
30
Höhe:
30
Durchmesser:
30
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 1,0435* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.