Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, violett, Schaftfarbe: cyan-violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, violett, Schaftfarbe: cyan-violett
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, violett, Schaftfarbe: cyan-violett
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, violett, Schaftfarbe: cyan-violett
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, violett, Schaftfarbe: cyan-violett
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, violett, Schaftfarbe: cyan-violett
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, violett, Schaftfarbe: cyan-violett
Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, violett, Schaftfarbe: cyan-violett
Artikel-Nr.:
     CM-X83CV9R
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150208
EAN/GTIN:
     4004675065209
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Memo XB. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: neuartige Fluid-Paste. Ausführung Mine: XB, violett. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert. Ausführung Clip: Metall, silber. Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier. Farbe des Schaftes: cyan-violett.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
neuartige Fluid-Paste
dokumentenecht:
Nein
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
XB
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Farbe des Clips:
silber
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
cyan-violett
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch die ViscoGlide®-Technologie gleitet der Slider seidenweich übers Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Memo XB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.