| |
|
| Artikel-Nr.: CM-WY3EB9C Herst.-Nr.: D31585 EAN/GTIN: 7640158667651 |
| |
|
| | |
| Dicota Secret 2-Way for iPad Pro 12.9, magnetic Die Secret 2-Way Blickschutzfilter verhindern das Einsehen Ihres Displays von zwei Seiten (links/rechts). Tablets sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 2-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Folie haftet dank der Magnetstreifen innerhalb von Sekunden direkt auf der gesamten Oberfläche Ihres Displays. Die Secret 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug. Merkmale - Blickschutz von zwei Seiten (links/rechts)
- Sofortige Haftung und Ablösung
- Hohe Kratzfestigkeit
- Präzise Touch-Funktionalität und Reduzierung von Fingerabdrücke
- Befestigung ohne Ausrichtungsprobleme
Eigenschaften - Material: PET
- Lebenslange Garantie: Nein
- Farbe: schwarz
- Volumen in Liter: Nein
- Passende Geräte: Nein
- Produktabmessungen (mm): 303.4 x 218 x 1.4 mm
- Gewicht: 0 kg / 0 lbs
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, bildschirmfilter |
| | |
| |