Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 2,0 kg, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6178190
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6178190
EAN/GTIN:
     4002390021708
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet Serie 617. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 13 x 34 mm. Tragfähigkeit: 2000 g. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
34
Tragfähigkeit:
2000
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund, rundmagnet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
63
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,47*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 13,12*
€ 18,89*
11 Tage
50
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 13,50*
€ 19,55*
14 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 20,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,95*
€ 22,41*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,47*
€ 21,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,28*
€ 21,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,03*
€ 20,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,41*
€ 19,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,58*
€ 18,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,77*
€ 15,20
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,6385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.