Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULpro Whiteboard-Magnete 3,35 x 1,4 cm Schwarz 6178190


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190638
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190638
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190638
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6178190
EAN/GTIN:
     4002390021708
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Maul Whiteboard-Magnete. Produktlinie: MAULpro. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Tragkraft: 2 kg. Tiefe: 33,5 mm. Höhe: 14 mm. Breite: 33,5 mm. Gewicht: 33 g. Tragkraft: 2 kg. Lieferumfang: 20 x Whiteboard-Magnete.
Weitere Informationen:
Gewicht:
33 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
14 mm
Breite:
33.5 mm
Tiefe:
33.5 mm
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund, rundmagnet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,43*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 13,17*
€ 18,96*
10 Tage
50
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 13,51*
€ 19,47*
13 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 20,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,97*
€ 22,31*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,96*
€ 22,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,72*
€ 22,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,46*
€ 20,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,91*
€ 20,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,14*
€ 19,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,17*
€ 15,67
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,6585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.