Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT® 36 Toilet Tissue - Einzelblattsystem / 220


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SCOTT® 36 Toilet Tissue - Einzelblattsystem / 220
SCOTT® 36 Toilet Tissue - Einzelblattsystem / 220
SCOTT® 36 Toilet Tissue - Einzelblattsystem / 220
Artikel-Nr.:
     847R-23529
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8509
EAN/GTIN:
     5033848010745
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
SCOTT® 36 Toilettenpapier, 8509, Einzelblattsystem, weiß, 36 x 220 Blatt, 2-lagig
Weitere Informationen:
alternative Produktbeschreibung:
Beim Scott® Toilettenpapier verbinden sich auf optimale Weise Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Umweltnutzen. Dank der Herstellung aus 100 % recyceltem Zellstoff ist das 2-lagige, komfortabel weiche Toilettenpapier kosteneffektiv, ohne Abstriche an der Qualität zu machen. Um eine Verstopfung der Abwasserleitungen zu vermeiden und die Sanitärwartungskosten gering zu halten, löst sich die Scott® Toilettenpapier in kaltem Wasser auf. Daher ist Scott® Toilettenpapier weltweit für konsistente Qualität und erschwingliche Preise bekannt. Scott®-Toilettenpapier ist FSC-zertifiziert, es besteht also aus oder enthält Zellstoff aus FSC-Wäldern. Diese Wälder werden so bewirtschaftet, dass sie die sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnisse der Bevölkerung von heute und morgen erfüllen. Dieses Produkt trägt das EU-Umweltzeichen und gewährleistet somit in allen Schritten verantwortungsbewusste Herstellungsprozesse. Inhalt/VE: Packung mit 36 x 220 (insg. 7.920) Blatt, 2-lagig. Weiß. Blattgröße 18,6 x 11,7 (L x B in cm). Auf Wunsch kann Scott® Toilettenpapier mit den KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Toilettenpapierspendern 6990, 6946 und 8972 kombiniert werden.
Anzahl (Verpackungs-Ebene 1):
220
Anzahl (Verpackungs-Ebene 2):
36
Anzahl (Verpackungs-Ebene 3):
40
Anzahl der Schichten pro Verpackung (Verpackungs-Ebene 4):
5
Anzahl der Verpackungen pro Schicht (Verpackungs-Ebene 4):
8
Anzahl in/auf VE (Verpackungs Ebene 2):
40
Artikelgewicht:
5,51
Artikelnummer:
8509
Ausführung:
SCOTT® 36 Toilet Tissue - Einzelblattsystem / 220
Breite (Blatt) [cm]:
11,7
Breite (cm) (Verpackungs-Ebene 3):
29,5
CUSTOMATTRIBUT:
397,411
eCl@ss bevorzugte Benennung:
Toilettenpapier
Einsatzschwerpunkt:
Ideal: für stark frequentierte Waschräume, die auf Ökonomie Wert legen
Exportbezeichnung:
SCOTT® 36 Toilet Tissue - Bulk Pack / White
Format Breite [mm]:
117
Format Länge [mm]:
186.0
Gewicht (kg) (Verpackungs-Ebene 3):
6,16
Gewicht [kg]:
5,513
Höhe (cm) (Verpackungs-Ebene 3):
36
ITF-14:
05027375025174
Lieferumfang:
Sortenreine Vollpalette, 36 Päckchen x 220 Blätter = 7920 Blätter
Lieferzeit [Tage]:
4
Länge (Blatt) [cm]:
18,6
Länge (cm) (Verpackungs-Ebene 3):
40
Marke:
SCOTT®
Marketing Text:
Beim Toilet Tissue Einzelblattsystem werden die Blätter einzeln ausgegeben und jeder Benutzer berührt nur die von ihm benötigten Blätter. Diese lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen. Das Toilet Tissue Einzelblattsystem trägt zu Kosteneinsparungen bei, wirkt der Verschwendung entgegen (Der Verbrauch im Vergleich zu Rollen ist bis zu 40 % geringer). Es wird in Werken mit ISO 14001- und ISO 9001-Zertifizierung hergestellt, was verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und hohe Qualität garantiert. Ideal: für stark frequentierte Waschräume, die auf Ökonomie Wert legen; passend zum wandmontierbaren AQUARIUS* Spender für Einzelblatt Toilet Tissue; wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen; dank günstiger Ge- und Verbrauchskosten geeignet zur Kostenkontrolle in Bereichen mit hohem Verbrauch; umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet). Lieferbar als: weißes, hygienisches, 2-lagiges Toilet Tissue aus FSC-zertifiziertem Papier, 220 Blatt pro Pack zur optimalen Nutzung der Spenderkapazität; komprimierte und daher Platz sparende Verpackung.
Preis [netto] (Bestelleinheit):
38,36
Produkt-Serie:
SCOTT® Einzelblatt Toilet Tissue
Produktcode:
8509
Produktgruppen-Beschreibung:
Beim Toilet Tissue Einzelblattsystem werden die Blätter einzeln ausgegeben und jeder Benutzer berührt nur die von ihm benötigten Blätter. Diese lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen. Das Toilet Tissue Einzelblattsystem trägt zu Kosteneinsparungen bei, wirkt der Verschwendung entgegen (Der Verbrauch im Vergleich zu Rollen ist bis zu 40 % geringer). Es wird in Werken mit ISO 14001- und ISO 9001-Zertifizierung hergestellt, was verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und hohe Qualität garantiert.
Produktname (max. 30 Zeichen) (1):
SCOTT® 36 Einzelblatt Toilet Tissue
Produktname (max. 30 Zeichen) (2):
SCOTT® 36 Einzelblatt Toilettenpapier
Produktserien-Beschreibung:
Die Einzelblattsysteme von Kimberly-Clark schaffen Probleme traditioneller Toilettenpapier-Rollen aus der Welt wie hoher Einzelverbrauch, Zweckentfremdung und Nichtverfügbarkeit. Die Einzelblattentnahme und die Füllstandsanzeige reduzieren Kosten und verringern Verluste. Die Entsorgung von Rollenhülsen entfällt.
Stückpreis [netto] (Inhaltseinheit):
0,01
TARIC:
48181010
Verpackungsabmessungen VE (L x B x H) [cm]:
40 x 29,5 x 36
Verpackungsgewicht VE:
6,77
Verpackungsvolumen [m3] (Verpackungs-Ebene 3):
0,04248
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
1692
36
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,64917*
€ 2,11917*
36
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,30*
11 Tage
nicht lagernd
36
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,36*
2 Tage
2078
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 3,65*
2 Tage
2078
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 4,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 2,11917*
€ 2,52181
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05917*
€ 2,45041
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97917*
€ 2,35521
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64917*
€ 1,96251
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Packungen
Mindestbestellmenge: 36 Packungen ( entspricht € 76,29012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.